Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OT FIT 30/220-240/700 CS VS20 G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED Compact Constant Current LED Drivers - Non dimmable
Courant constant – Intérieur – On/off. Caractéristiques produit: •Supply voltage: 220...240 V •Line frequency: 50 Hz | 60 Hz •Line voltage: 198...264 V •According to EN 61347-1, 61347-2-13, 62384 •RI suppression: to EN 55015 •Line harmonics according to EN 61000-3-2 •Immunity according to EN 61547 •Lifetime: up to 50,000 h (temperature at Tc = 70 °C, max. 10 % failure rate) •Cable clamp kit for independent mountingAvantages produits: •High quality of light thanks to low output ripple current •High flexibility due to four different output currents •Small housing for flexible luminaire designs •High efficiencyDomaines d'application: •Suitable for downlights, spotlights and LED panels •Suitable for luminaires of protection classes I and II.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
pas de variation
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
variation GPRS
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
adapté à une tension continue (côté primaire)
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
courant de sortie
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
tension de sortie
convient pour utilisation à l’extérieur
Longueur
boîtier
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente